ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40包×5個) 注文コード 84314337 品番 VFα-F25V
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。
幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。
フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の侵入を防止します。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。

仕様●培養面積(cm2):25●ワーキングボリューム(mL):7●入数:1箱(5個/包×40包入)●材質:本体/PS、キャップ/HDPE●容量:60mL●電子線滅菌済●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー●キャップ仕様:ベントキャップ●表面処理:なし アズワン品番4-5738-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする