ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50包) 注文コード 84314355 品番 VFα-P24
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。
包装は袋入り個包装で、作業に適しています。
96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。
本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。

仕様●ウェル数:24ウェル●培養面積(cm2):1.9●ワーキングボリューム(mL):1●入数:1箱(1個/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●サイズ:85.40×127.60×20.20mm(ANSI規格適合)●電子線滅菌済●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー●底形状:フラット(平底)●フタ付●表面処理:なし アズワン品番4-5739-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする