VTCa-F75V ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 84314434

ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(20包×5個)
内容量1箱(20包×5個)注文コード84314434品番VTCa-F75V
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。
人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。
幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。
フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。

仕様●培養面積(cm2):75●容量(mL):250●ワーキングボリューム(mL):25●入数:1箱(5個/包×20包入)●材質:本体/PS、キャップ/HDPE●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●電子線滅菌済●DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー●キャップ仕様:ベントキャップ●容量:VTCα-F25V/60mL・VTCα-F75V/250mL・VTCα-F175V/650mLアズワン品番4-5777-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする