ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50包) 注文コード 84314459 品番 VTCa-P24
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。
96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。
包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。

仕様●ウェル数:24ウェル●培養面積(cm2):1.9●ワーキングボリューム(mL):1●入数:1箱(1個/包×50入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●サイズ:127.6×85.4×20.2mm(ANSI規格適合)●底形状:フラット(平底)●フタ付●電子線滅菌済●DNase・RNase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性フリー アズワン品番4-5778-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする