内容量1個
仕様●対応機種:iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。●コネクタ形状:USB Type-A(オス)- USB Type-C(USB-C)(オス)●転送速度:最大480Mbps(理論値)※データ転送対応●対応電圧電流:最大3A充電対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。●規格:USB2.0規格準拠●重量(本体):約54g●サイズ(パッケージ):約73(W)×21.5(D)×181(H)mm●重量(パッケージ込み):約82g●保証期間:3年間●色:ホワイト●RoHS指令:対応(2024年1月時点)●環境自己主張マーク:なし●J-Moss:対象外●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231124●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため
注文コード84314705
品番OWL-CBA4CA20-WH