PD60W充電/データ転送対応 Type-C to Type-Cケーブル OWL-CBA4CCシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●対応機種:iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。●コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)- USB Type-C(USB-C)(オス)●転送速度:最大480Mbps、データ転送対応●対応電圧電流:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。 ※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。●規格:USB2.0規格準拠●重量(本体):約53.8g●サイズ(パッケージ):約73(W)×21.5(D)×181(H)mm●重量(パッケージ込み):約79.4g●保証期間:3年間●注意事項:※本製品は充電とデータ転送のみに対応しており、映像出力には対応していません。●色:ブラックレッド●RoHS指令:対応(2024年1月時点)●環境自己主張マーク:なし●J-Moss:対象外●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231124●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため 注文コード84314906 品番OWL-CBA4CC20-WH
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
10万回以上の折り曲げ試験をクリアしています。
やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。
抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターです。
サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編みです。
USB PD60W充電/データ転送対応しています。
シリコンケーブルバンド付属しています。
安心の3年保証です。

仕様●対応機種:iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。●コネクタ形状:Type-C(USB-C)(オス)- USB Type-C(USB-C)(オス)●転送速度:最大480Mbps、データ転送対応●対応電圧電流:最大60W充電対応(20V/3A)、USB PD(Power Delivery)対応 ※充電環境により供給される電流値は異なります。 ※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。●規格:USB2.0規格準拠●重量(本体):約53.8g●サイズ(パッケージ):約73(W)×21.5(D)×181(H)mm●重量(パッケージ込み):約79.4g●保証期間:3年間●注意事項:※本製品は充電とデータ転送のみに対応しており、映像出力には対応していません。●色:ブラックレッド●RoHS指令:対応(2024年1月時点)●環境自己主張マーク:なし●J-Moss:対象外●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231124●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため アズワン品番4-6293-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする