ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番62-2705-89 注文コード84317399 品番TS-01-MC220P(BA)
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

吐出量0.8cc。
ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。
金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。
レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。
握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。

仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度 アズワン品番62-2705-89 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする