インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ローラーハンドル
ミニマムローラー マイクロファイバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
仕様
●サイズ:4インチ(100mm)●直径:30mm●毛丈:13mm●生地:ポリエステル
注文コード
84317916
品番
14388
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極細繊維により、柔らかタッチで美しく仕上げます。
細部・狭部塗装に適しています。塗料の飛散が極めて少ない。10本パック。
仕様
●サイズ:4インチ(100mm)●直径:30mm●毛丈:13mm●生地:ポリエステル
アズワン品番
68-4049-25