主成分砂・土・珪藻土
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム
セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材1800/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁(平滑な場合に限る)
塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)
塗布厚さ(mm)1.0〜1.2
標準加水量2.5L/袋