アズワン
アズワンの ホース
アズワンの ブレードホース
【カット品】アローホース 黒 A-6 6.5X13シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84326998
品番
A-6 (6.5X13)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,080
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく、バンド特性が良いので、漏れにくく安心です。
肉厚で折れにくいので、工場設備エア配管に最適です。
仕様
●入数:8m×1本●用途:エアー●主材質:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●内径×外径(mm):6.5×13
アズワン品番
63-5571-23-08