LMD-S034 磨き壁 ルミデコール 4坪セット 四国化成 84328344 LMD-S034 磨き壁 ルミデコール 4坪セット 四国化成 84328344 LMD-S034 磨き壁 ルミデコール 4坪セット 四国化成 84328344 LMD-S034 磨き壁 ルミデコール 4坪セット 四国化成 84328344 LMD-S034 磨き壁 ルミデコール 4坪セット 四国化成 84328344

磨き壁 ルミデコール 4坪セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8600g×4セット) 注文コード84328344 品番LMD-S034
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る

豊かな表情で、優れた機能をもつ磨き壁が室内をあざやかに彩ります。
左官の技と素材が織り成す模様を、丹念に磨き上げる。表面に反照される光が柔らかな空間の広がりを演出します。
高級感や意匠性が求められるホテルやマンション、オフィスビルのエントランス、商業施設の内装など、さまざまなシーンをより魅力的に、美しく彩ります。
ホルムアルデヒドや悪臭を吸着分解する機能も備えていますので、快適で心地よい環境づくりにも、大いにお役立ていただけます。

主成分アクリルエマルション 用途ホルムアルデヒド吸着、悪臭吸着・分解 セット内容ベース材2缶+仕上材2缶+カラー4本 使用方法1:「ベース材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。2:塗りつけ。3:「仕上材」に「SKセレクトカラー」を加え、リシンマザールで撹拌する。4:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後。5:サンダーで磨く。(400、1000、2000メッシュの順) 正味質量(g)ベース材3800/缶、仕上材4500/缶、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地石膏ボード(下地処理が必要) 塗布面積(m2/袋)6.6(ベース材1缶+仕上材1缶+SKセレクトカラー2袋) 塗布厚さ(mm)1.0〜1.5(ベース材0.5+仕上材0.5〜1.0)(模様付けにより異なる)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※石膏ボードの下地処理には別途「SK速乾パテ」、「J-ソフトファイバーテープ」および「カーボンプラスター」が必要です。「カーボン・プラスター」「スーパーカーボンプラスター」は1袋に対して、「寒水石1厘」2kgの配合が必要です。これで6.6m2/袋の塗布面積となります。
※石膏ボードは二重張りを推奨します。
※「ベース材」「仕上材」のそれぞれに「SKセレクトカラー」が必要です。
※「SKセレクトカラー」を2色使用するマーブル仕上げの場合、「ベース材2缶」に対しては「淡色2袋」を使用し、「仕上材2缶」に対しては「淡色1袋」と「濃色1袋」の2色を使用します。
※単色で施工する場合、濃色(012など)は濃淡や磨き痕が残りますので、ご注意ください。
※多少鏝波が残る場合があります。
※サンダーを使用する際は必ず粉塵マスク、保護メガネなどを着用してください。また、集塵機を使用し、十分換気を行って作業をして下さい。
※耐水性はありますが、内装専用です。屋外への施工は出来ません。また、浴室など常に水に濡れる所には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする