E-TB-10 【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興 84330017

【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)11最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)まで注文コード84330017品番E-TB-10
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,256
販売価格(税別)
2,960

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。

材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸長さ(m)11内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)まで外径(Φmm)16使用流体水、薬品、油、粉体、エアーなどアズワン品番63-6534-93-11特性耐久性、耐圧性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする