RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84332388 品番144-4316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定

仕様
プラグ式端子台タイプ = ヘッダ
極数 = 2
ピッチ = 3.5mm
行数 = 1
接続方向 = ライトアングル
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = スクリュー
色 = 緑
材質 = ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする