OTP EPROMメモリ Microchip

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84332406 品番AT27C020-90PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Microchip AT27C020 2 Mb の低消費電力、高性能ワンタイムプログラマブル EPROM は、 256 K ビット x 8 として構成されています。4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。通常の読み取りモードでの標準消費電力はわずか 8 mA で、スタンバイモードの供給電流は標準で 10 μ A 未満です。どのバイトにも 55 ns 未満でアクセスできるため、高性能マイクロプロセッサシステムでの速度低減 WAIT ステートが不要になります。低電力 CMOS 動作 アクセス時間は 90 ns です ESD 保護: 2 、 000 V ラッチアップ耐性: 200 mA Rapid Programming アルゴリズム: 100 μ s/ バイト(標準) CMOS及びTTL互換入出力 製品識別コードを内蔵 使用温度範囲: -40 → 85 ° C 32 リード、プラスチック J リード付きチップキャリア( PLCC )パッケージ

仕様
メモリサイズ = 2000kbit
構成 = 256K x 8
最大ランダムアクセス時間 = 55ns
プログラミング電圧 = 5V
再ブログラミング技術 = OTP
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 32
寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm
ワード数 = 256Kbit
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする