Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 16 V, 8-Pin, MIC39102YM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84332510 品番MIC39102YM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
出力電流 Max = 1A
出力電圧 = 1.24 → 16 V
ラインレギュレーション = 0.5 %
精度 = ±1%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8V
出力タイプ = 可変
寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 4.93mm
MIC39102 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする