WIMA テストソケット メス 青 リン青銅, 105-0810-001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84332564 品番105-0810-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト

仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
コネクタサイズ = 2mmA
コンタクト仕上げ = 錫
長さ = 25.78mm
コンタクト材質 = リン青銅
絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする