Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP662-E/SN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84332896 品番MCP662-E/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 60MHz
標準スルーレート = 32V/μs
動作温度 Max = +125 ℃
レール to レール = レール to レール出力
標準入力電圧ノイズ密度 = 6.8nV/√Hz
MCP660 / 661 / 662 / 663 / 664 / 665 / 669オペアンプ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする