Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 6-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84333298 品番AT42QT1010-TSHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
分解能 = 14ビット
インターフェースタイプ = デジタル出力
センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 6
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
寸法 = 2.05 x 2 x 0.55mm
長さ = 2.05mm
幅 = 2mm
高さ = 0.55mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
AT42QT1010シングルチャンネルQTouchRタッチセンサIC
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする