Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30個) 注文コード84333910 品番MCP6004-E/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ

仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 112 dB
高さ = 4.95mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする