Lumberg フォーンコネクタ 2.5 mm ケーブルマウント ステレオ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード84334278 品番KLS 13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

2.5 mmオスジャックプラグ. Lumbergのこのヘッドホンオーディオジャックコネクタは、高品質用途に適しています。人間工学に基づいた六角ハウジングを備え、このケーブル取り付けコネクタは、曲げ保護のためのストレインリリーフも統合しているため、日常の摩耗や損傷から生じるコネクタの損傷を低減します。 ニッケルめっきコンタクトと絶縁ボディ材質を備え、このジャックプラグはコスト効果と信頼性が高くなっています。 ジャックプラグ(又はフォンコネクタ)は家庭用や業務用Hi-Fi用途で普及していますが、コンピューティングや業務用のパブリックアドレスシステムでも使用されています。カスタムオーディオセットアップが必要な場合には、ジャックコネクタが必要になることがあります。. 特長と利点. 人間工学に基づいたボディ ニッケルめっき 定格電流: 0.5mA 定格電圧: 34 ac/V dc 温度範囲: -20〜70 ℃

仕様
オス/メス = オス
サイズ = 2.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 500mA
ハウジング材質 = POM
定格電圧 = 34 V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする