Saia-Burgess マイクロスイッチ プランジャー はんだ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード84334750 品番XCG3-Z1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Saia-Burgess マイクロSaia-Burgess マイクロスイッチのコンタクト定格電流は 6 A @ 250 V ac 、 SPDT コンタクト構成です。コンタクト材質は銀で、プランジャアクチュエータ付きの熱硬化性ホルムアルデヒドメラミンケースを備えています。特長と利点動作温度範囲: -40 → 85 ° C 操作動力は 1.69 N です 単極切り替え機構 高電流モデル 機械的寿命は 50000000 回です 幅広い作動力を備えています はんだ端子認定IP40定格 UL認定 CSA認定 ENEC 認定済み

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
末端様式 = はんだ
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
接点構成 = CO
IP保護等級 = IP40
操作力 = 1.69 N
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀
機械的寿命 = 5 x 10^6Operations
リリース力 = 0.3N
動作特性 = スナップ式℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする