Microchip 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84334874 品番MIC2506YM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。

仕様
電源スイッチトポロジ = ハイサイド
オン抵抗 = 75mΩ
動作供給電圧 Max = 7.5 V
最大動作電流 = 2A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする