Microchip Nチャンネル MOSFET400 V 120 mA スルーホール パッケージTO-92 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84335170 品番DN2540N3-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信

仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 120 mA
最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 Ω
チャンネルモード = デプレッション型
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最大パワー消費 = 1 W
トランジスタ構成 = シングル
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする