Microchip コンパレータ, オープンコレクタ出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード84335486 品番MIC6270YM5-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
コンパレータタイプ = CMOS
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = オープンコレクタ
回路数 = 1
標準応答時間 = 300ns
ピン数 = 5
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
長さ = 2.9mm
幅 = 1.6mm
高さ = 1.1mm
標準電圧ゲイン = 200 V/mV
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする