Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3 V, 5-Pin, MCP1802T-3002I/OT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84336037 品番MCP1802T-3002I/OT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

MCP1802低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
出力電流 Max = 300mA
出力電圧 = 3 V
ラインレギュレーション = 0.2 %/V
ロードレギュレーション = 100 mV%
極性 = 正
静止電流 = 0.025mA
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
動作温度 Max = +85 ℃mm
長さ = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする