主な用途天井
主成分珪藻土・炭素繊維・パーライト
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォーム
セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット
使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後
正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋
危険物の類別非危険物
適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル
塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2〜3)
塗布厚さ(mm)2.0〜2.5
標準加水量3.8L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)