Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-3.3WS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(78個) 注文コード84336369 品番MIC39100-3.3WS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
出力電流 Max = 1A
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.5 %
精度 = ±1%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-223
ピン数 = 3+Tab
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする