Microchip コンパレータ, 3 V、5 V, プッシュプル出力 表面実装, 5-Pin SC-70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84336588 品番MCP6561T-E/LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

シングルコンパレータ、Microchip

仕様
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SC-70
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = プッシュプル
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
寸法 = 2 x 1.25 x 1mm
長さ = 2mm
幅 = 1.25mm
高さ = 1mm
標準CMRR = 66dB
標準PSRR = 70
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする