Microchip 汎用ドライバ 350 mA PDIP 18-Pin スルーホール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84336764 品番MIC2981/82YN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適

仕様
ロジックタイプ = CMOS、PMOS、TTL
出力電流 = 350 mA
供給電圧 = 5 to 50V
ピン数 = 18
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする