Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84336789 品番TC1047VNBTR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

TC1046/47温度-電圧コンバータ. TC1046/47シリーズの温度-電圧コンバータは温度(-40 ° → +125 ℃)を測定し、測定温度に正比例する出力電圧を発生させます。 用途には、携帯電話、温度レギュレータ、温度制御式ファン、温度測定などがあります。. 特長: 供給電圧範囲: 2.7 V → 4.4 V

仕様
センサ機能 = 温度
出力タイプ = 電圧
インターフェースタイプ = アナログ
精度 = ±2℃
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
動作温度範囲 = -40 → +125 ° C
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 4.4 V
パッケージタイプ = SOT-23
長さ = 3.04mm
高さ = 1.02mm
幅 = 1.4mm
センサーゲイン = 10mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする