Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード84338925 品番LMC7101AYM5-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Microchip LMC7101AYM5-TR は、 National Semiconductor LMC7101 とピン互換の高性能、低電力、オペアンプです。IttyBitty SOT-23-5 パッケージは、レールツーレール入出力性能を備えています。LMC7101 は、 2.7 12 のシングルエンド電源で動作するように設計された 500 kHz ゲイン帯域幅アンプで、電源電圧は 2.7 、 V 5 、 12 で保証されています。このオペアンプの入力コモンモード範囲にはアースが含まれ、電源レールを 300 mV 超過します。たとえば、コモンモードレンジは、5 Vの電源で-0.3〜+5.3 Vです。小型 SOT-23-5 パッケージ 保証: 2.7 、 V 5 、 12 性能 500 kHz ゲイン帯域幅

仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 12 V
標準ゲイン帯域幅積 = 500kHz
最大動作周波数 = 0.001 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする