Microchip 降圧 DC-DCスイッチングレギュレータ, 出力電圧(Min):1.23 V SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(95個) 注文コード84339004 品番MIC4680-3.3YM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様
出力電圧 Min = 1.23 V
出力電圧 Max = 3.3 V
入力電圧 Min = 4 V
入力電圧 Max = 34 V
出力電流 Max = 1.3A
コンバータタイプ = バック
出力数 = 1
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
効率 = 90%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする