Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/MS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84339099 品番MCP6002-I/MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ

仕様
アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 2
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz
標準スルーレート = 0.6V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
レール to レール = レール to レール入力/出力
標準入力電圧ノイズ密度 = 28nV/√Hz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする