Microchip 電圧レギュレータ リニア電圧 6 → 28 V, 8-Pin, SR10LG-G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84339388 品番SR10LG-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シャントレギュレータ、 Renesas Electronics. シャントレギュレータは、スイッチング電源のフィードバック回路で広く使用されている標準基準電圧源です。ツェナーダイオードよりも優れた電圧精度を実現します。

仕様
出力電流 Max = 50mA
出力電圧 = 6 → 28 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
出力タイプ = 可変
寸法 = 5 x 4 x 1.65mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする