Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin TO-92

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84339914 品番MCP9701-E/TO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。

仕様
センサ機能 = 温度
出力タイプ = 電圧
インターフェースタイプ = アナログ
精度 = ±2℃
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
動作温度 Min = -10 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 3.1 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = TO-92
長さ = 4.71mm
高さ = 4.62mm
幅 = 3.62mm
センサーゲイン = 19.5mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする