Sensata Crydom タイマーリレー シングルショット 12 → 24V ac/dc DINレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84340779 品番DRTB06D06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Crydom SeriesOne DRソリッドステートタイマ. Crydom SeriesOne DR DINレール取り付けソリッドステートリレータイマは、AC / DC出力電圧を利用できます。このソリッドステートタイマには、さまざまな業界標準タイミング機能とさまざまな入出力電圧オプションが利用できます。
シングルチャンネル6 A定格出力電力. コンパクトなサイズ(11 mm幅). 8つの業界標準機能を利用可能. 独自の一体型ヒートシンク設計を採用したIP20ハウジング. LEDステータスインジケータ

仕様
電源電圧 = 12 → 24V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = シングルショット
時間範囲 = 0.1 s → 100h
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = SPST
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 6A
最大電圧 = 24V ac/dc
スイッチ設定 = ソリッドステート
幅 = 11mm
シリーズ = SeriesOneDR℃
動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする