PTCサーミスタ Carel PTC 1kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84340946 品番PTC0150000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Sensor probe

仕様
種類 = PTC
検出温度 Min = 0℃
検出温度 Max = +150℃
応答時間 = 15 s
プローブ径 = 6mm
プローブの長さ = 40mm
ケーブル長 = 1.5m
実装タイプ = ケーブルグランド
材質 = Stainless Steel
抵抗 = 1kΩ
Sensor probe
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする