RS PRO 圧電ブザー 88dB スルーホール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84341269 品番754-1987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要

仕様
実装タイプ = スルーホール
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 88dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
直径 = 22.8mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 22.8 (Dia.) x 13.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 2.4kHz
静電容量 = 90nF
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする