Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin SOT-23B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード84341716 品番MCP102T-300E/TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

MCP102マイクロコントローラ監視及びリセット回路. Microchip MCP102は、ブラウンアウト時にアクティブローリセットピンを介して、マイクロコントローラや他のデバイスをリセット状態に維持する電圧スーパーバイザです。. 特長. 超低ESR供給電流: 1.75 μA (定常状態で最大) 電力損失時にマイクロコントローラをリセット RSTピン: アクティブロー、プッシュプル リセットディレータイマ(通常120 msの遅延)

仕様
管理数 = 1
出力ドライバ = アクティブ ロー, プッシュプル
最大リセットアクティブ時間 = 0.13ms
パッケージタイプ = SOT-23B
ピン数 = 3
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
最大リセット閾値電圧 = 3V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃V
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする