Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/MQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84341820 品番MCP2200-I/MQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

Microchip シリアル I/O 周辺機器

仕様
トランシーバ数 = 1
データレート = 12Mbps
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 5.5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 20
寸法 = 5 x 5 x 0.88mm
高さ = 0.88mm
長さ = 5mm
動作温度 Max = +85 ℃
幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする