Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V 表面実装, D2425D

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84341899 品番D2425D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. D/TD 20-40 A、240 Vac、AC出力、デュアル/クワッドSSR. ゼロ電圧スイッチング 内蔵スナバー回路 寸法: H 33.2 ;font face="symbol">´ ;/font> W 45.7 ;font face="symbol">´ ;/font> D 58.4 mm 端子タイプ: ファストン、スクエアピン 入出力静電容量: 8pF

仕様
最大負荷電流 = 25 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 280 V
最大電圧制御 = 15 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc
最小負荷電流 = 0.15 A
出力装置 = SCR
定格電圧範囲 = 24 → 280V ac
寸法 = 45.7 x 58.4 x 21.6mm
高さ = 21.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする