Microchip SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84342206 品番ATF22V10C-15PU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。

仕様
ファミリー名 = ATF22V10C
ゲート数 = 350
マクロセル数 = 10
ユーザI/O数 = 10
最大内部周波数 = 最低83.3MHz
再ブログラミングサポート = あり
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 24
最大伝播遅延時間 = 15ns
製造テクノロジー = CMOS, TTL
寸法 = 32.13 x 7.11 x 4.95mm
高さ = 4.95mm
幅 = 7.11mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする