Microchip SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84342389 品番ATF16V8B-15JU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。

仕様
ファミリー名 = ATF16V8B
ゲート数 = 150
マクロセル数 = 8
ユーザI/O数 = 8
最大内部周波数 = 62MHz
再ブログラミングサポート = あり
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PLCC
ピン数 = 20
最大伝播遅延時間 = 15ns
製造テクノロジー = CMOS, TTL
寸法 = 9.04 x 9.04 x 4.06mm
高さ = 4.06mm
幅 = 9.04mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする