Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84342425 品番MCP9700T-E/TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。

仕様
センサ機能 = 温度
出力タイプ = 電圧
インターフェースタイプ = アナログ
精度 = ±1℃
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
動作温度範囲 = -40 → +125 ° C
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.3 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = SOT-23
長さ = 2.9mm
高さ = 0.95mm
幅 = 1.3mm
センサーゲイン = 10mV/℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする