Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MIC5504-3.3YM5-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード84342450 品番MIC5504-3.3YM5-TR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

MIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 3.3 V
ラインレギュレーション = 0.3 %/V
精度 = ±3%
極性 = 正
パッケージタイプ = SOT-23μA
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
入力電圧 Min = 2.5 Vmm
長さ = 2.9mm
MIC5504 300 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする