RS PRO 圧電ブザー 100dB スクリューマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84342644 品番535-8203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

フランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要

仕様
実装タイプ = スクリューマウント
最大供給電圧 = 100V ac
サウンドレベル = 100dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続、断続
直径 = 44.8mm
長さ = 64mm
奥行き = 13.6mm
高さ = 23mm
寸法 = 44.8 x 23mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
最大周波数 = 4kHz
最小周波数 = 2200Hz
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする