KFCG-504 けいそうファームコート外装 四国化成 84342746 KFCG-504 けいそうファームコート外装 四国化成 84342746 KFCG-504 けいそうファームコート外装 四国化成 84342746 KFCG-504 けいそうファームコート外装 四国化成 84342746

けいそうファームコート外装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(18.8kg) 注文コード84342746 品番KFCG-504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

けいそう土に炭素繊維を配合した強靭で素朴な仕上がり。
けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。
高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。

使用場所屋外用 主成分珪藻土・砂・炭素繊維・アクリルシリコンエマルション セット内容下塗材(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋)、上塗材(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋) 使用方法【下塗材】1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「下塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。【上塗材】】1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「下塗材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)下塗材:基材1800/袋、合成樹脂エマルション500/袋、上塗材:基材15000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード 塗布面積(m2/袋)下塗材:3.3、上塗材:3.3 塗布厚さ(mm)下塗材:1.0、上塗材:3.0(模様付けにより異なる) 標準加水量下塗材:0.9L/袋、上塗材:2.2L/袋
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
※天然の藁を使用しているため、乾燥状態によりシミが発生したり、経時により変色することがあります。
※501にSKセレクトカラー(別売)を混ぜ合わせることで、様々な色をつくることが出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする