Microchip 基準電圧IC, 出力:3.3V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-33E/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84342906 品番MCP1501-33E/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P

仕様
公称電圧 = 3.3V
パッケージタイプ = SOIC
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±0.08 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シリーズ
出力電流 Max = 30mA
入力電圧 Max = 5.5 V
出力電圧 Min = 3.29 V
出力電圧 Max = 3.3 V
ピン数 = 8
ラインレギュレーション = 50 ppm/V
ロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする