MKS-10 新京外壁(聚楽調) 四国化成 84343202 MKS-10 新京外壁(聚楽調) 四国化成 84343202 MKS-10 新京外壁(聚楽調) 四国化成 84343202 MKS-10 新京外壁(聚楽調) 四国化成 84343202

新京外壁(聚楽調)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(5.7kg×4セット) 注文コード84343202 品番MKS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伝統和風色の砂壁調外装材。耐候性・耐水性に優れています。

主成分土・砂・アクリルシリコンエマルション セット内容基材1袋、合成樹脂エマルション1袋 使用方法1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材4700/袋、合成樹脂エマルション1000/袋 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(シーラーの塗布)、中塗土、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード、中塗土 塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は2〜3) 塗布厚さ(mm)1.2〜1.5 標準加水量2.0L/袋(吹付けの場合は2.2L/袋)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※必ず庇のある壁面に施工してください。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする