STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 317V, 1.5KE180CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84344175 品番1.5KE180CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics

仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 317V
最小ブレークダウン電圧 = 171V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 = 154V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 31.5A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
高さ = 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする